曜日別特売

ポリウッド ジャンボステーキナイフ

ポリウッド ジャンボステーキナイフ - トラモンティーナポリウッド ジャンボステーキナイフ - トラモンティーナ

確かな持ち応えと鋭い切れ味。これがブラジルNO.1のステーキナイフ。

材質ステンレス、パッカーウッド種別ナイフ仕様食洗機対応質量(g/本)95板厚(mm)1.2全長(cm)25刃渡り(cm)約10(4インチ)内容量1パック(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258898821199/731レッド
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
5258899721199/931ダーク
7,000
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする