トラモンティーナ
プロフェッショナルマスター シャープナー
【SAE1045特殊炭素鋼使用】業務用包丁砥ぎ。軽快な切れ味を取り戻す、業務用シャープナー。
仕様
食洗機対応
材質
カーボンスチール、ポリプロピレン
質量(g)
360
寸法(cm)
研磨部:約35.5(14インチ)
全長(cm)
48.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589198
24642/084
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください