曜日別特売

センチュリー ナイフカトラリー

センチュリー ナイフカトラリー - トラモンティーナセンチュリー ナイフカトラリー - トラモンティーナセンチュリー ナイフカトラリー - トラモンティーナ

TRAMONTINA 最高級グレードナイフセット。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。

材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂仕様食洗機対応セット内容ペティナイフ1/ステーキナイフ1/クックナイフ1/ボンニングナイフ1/ブレッドナイフ1/キッチンナイフ1/収納具1質量(g)ペティナイフ55/ステーキナイフ60/クックナイフ135/ボンニングナイフ100/ブレッドナイフ155/キッチンナイフ250全長(cm)ペティナイフ:18.5/ステーキナイフ:22.5/クックナイフ:28/ボンニングナイフ:28/ブレッドナイフ:32.5/キッチンナイフ:33.5刃渡り(cm)ペティナイフ:約7.6(3インチ)/ステーキナイフ:約10.8(4インチ)/クックナイフ:約15.8(6インチ)/ボンニングナイフ:約14.2(5.5インチ)/ブレッドナイフ:約19(7.5インチ)/キッチンナイフ:約20(8インチ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258932924099/016
60,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする