トラモンティーナ
イパネマ テーブルウェア
デイリーユーズにぴったりのリーズナブルでカジュアルなカトラリーセット。よく切れるナイフはTRAMONTINAの誇りです。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
仕様
食洗機対応
質量(g)
ステーキナイフ23/テーブルフォーク25/テーブルスプーン27/ティースプーン14
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19/ティースプーン:14
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10.3(4インチ)
内容量
1セット(24本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589548
23399/191
青
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589566
23399/891
白
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589584
23399/091
黒
¥
6,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589557
23399/491
橙
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
52589575
23399/991
紫
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください