トラモンティーナ
ポリウッド プラスジャンボナイフ
持ち手しっかりのパッカーウッドハンドル。これが今、人気沸騰の切れ味爽快ブラジル製ステーキナイフです!
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
ダーク
質量(g)
65
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
23.5(11.7)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589627
21413/095
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった