曜日別特売

ポリウッド プラスナイフ

ポリウッド プラスナイフ - トラモンティーナ

渋谷の有名シュラスコレストラン使用モデル!!シックなダークブラウンの木製柄、ブレードは汚れが目立ちにくいつや消し仕上げに。耐久性・コストパフォーマンスも◎。

材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別ナイフ仕様食洗機対応ダーク質量(g)34板厚(mm)1.2寸法(cm)22(11.4)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258965421122/195
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする