トラモンティーナ
ポリウッド プラスナイフ
硬いお肉もサクサク切れる!!人気のトラモンティーナステーキナイフ。ブレードは汚れが目立ちにくいつや消し仕上げに。耐久性・コストパフォーマンスも◎。
材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別
ナイフ
仕様
食洗機対応
色
レッド
質量(g)
34
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
22(11.4)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589663
21122/175
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった