曜日別特売

ポリウッド ステーキフォーク&ナイフ

ポリウッド ステーキフォーク&ナイフ - トラモンティーナ
(1件のレビュー)

食器洗浄機も大丈夫な、トラモンティーナが誇るベストセラーシリーズ。お得なセット商品です。

材質ステンレス、パッカーウッド種別フォーク&ナイフ仕様食洗機対応セット内容ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本ダーク質量(g)ステーキナイフ32/テーブルフォーク35全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10(4インチ)内容量1セット(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258972421199/911
9,400
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52589724
2024-08-02
用途: 肉料理を食べる時に
味の民芸 足利店

ステーキや牛タンを食べる時に使っています。
普通のナイフよりもよく切れるので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする