トラモンティーナ
ポリウッド ジャンボステーキナイフ&フォーク
がっつりステーキを食べるならこちらのセット♪抜群の切れ味と温かみのある木製ハンドル。食器洗浄機対応・耐久性&耐火性も◎。
材質
ステンレス、パッカーウッド
種別
フォーク&ナイフ
仕様
食洗機対応
セット内容
ジャンボステーキナイフ 2 / フォーク 2
全長(cm)
ナイフ:25、フォーク:21.5
刃渡り(cm)
約10(4インチ)
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52589794
21198/708
レッド
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52589785
21198/908
ダーク
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった