曜日別特売

ポリウッド カービングフォーク&ナイフ

ポリウッド カービングフォーク&ナイフ - トラモンティーナポリウッド カービングフォーク&ナイフ - トラモンティーナポリウッド カービングフォーク&ナイフ - トラモンティーナポリウッド カービングフォーク&ナイフ - トラモンティーナポリウッド カービングフォーク&ナイフ - トラモンティーナ

豪快に塊肉を切り分けるのにはこのセット。カッティングボードの上でお使いください。

材質ステンレス、パッカーウッド仕様食洗機対応ダーク質量(g)フォーク115/ナイフ150全長(cm)フォーク30.5/ナイフ:33.5刃渡り(cm)ナイフ約20(8インチ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258993421198/960
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする