トラモンティーナ
プロフェッショナル ディープキャセロール
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ
適合
IH
質量(g)
2280
容量(L)
6.08
直径(Φcm)
24
深さ(mm)
125
全長(cm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590379
62624/240
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください