トラモンティーナ
マレーシア テーブルスプーン
スッキリお洒落なオールステンレステーブルウェア。カトラリーなら南米NO.1ブランドTRAMONTINA。
材質
ステンレス
種別
スプーン
質量(g)
35
寸法(cm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590458
63902/010
190
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください