曜日別特売

マルセーリャ ステーキナイフ

マルセーリャ ステーキナイフ - トラモンティーナ

18-10ステンレス高品質カトラリー。シックでお洒落なつや消し加工。スタイリッシュで上品なステーキナイフ。

材質ステンレス(18-0)種別ナイフ質量(g)100板厚(mm)6全長(cm)23.8刃渡り(cm)7.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259059863914/180
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする