トラモンティーナ
シュラスコ カッティングボード
南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!
材質
木(タイガーウッド)
表面処理
Varnish finish
板厚(mm)
22
加工
抗菌加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590835
10065/100
2200
49×28
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52590844
10066/100
2220
47×30.7
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください