シュラスコ グレインカッティングボード角

シュラスコ グレインカッティングボード角 - トラモンティーナ

調理実演、魅せる料理にも!!50cm×38cmの特大カッティングボード♪上品な木目が美しいブラジリアンチーク使用。キューブ型に配置されたお洒落なデザイン。

材質teak質量(g)4320表面処理Varnish finish板厚(mm)40寸法(cm)50×38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259085310019/050
33,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする