トラモンティーナ
デリケイト カッティングボード取手付
ブラジル製の天然木を使用した美しいナチュラルテイストのウッドボード。上質なバーベキューアイテム。お肉や前菜、パンやハムのサービング・カッティングに♪
材質
木(ゴヤバウ)
質量(g)
760
表面処理
sand finish
板厚(mm)
12
寸法(cm)
30×21
全長(cm)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590993
10478/043
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください