トラモンティーナ
プロベンス 回転式ボード
赤茶色の美しいアフリカンマホガニーを使用した、ハイセンスなボード類。プロベンスシリーズは裏面に滑り止め付きで、テーブルの上でもくるくる回ったりすることもありません。
形状
円形
材質
アフリカンマホガニー
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
880
板厚(mm)
35
寸法(cm)
35×35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52591334
13355/641
350
350
33
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください