ASP.NET MVCプログラミング入門
ASP.NETMVCはWebアプリケーションの開発手法の1つで、MVC(Model-View-Controller)パターンを使って、Model、View、Controllerという3つの部分に分割してアプリ設計します。1つの混沌となったWebアプリの塊になってしまうよりも、ユーザーインターフェイスを表すView、データを扱うModel、ロジックを切り替えるためのControllerに分割してコーディングすることで、開発効率を高めることを目的にしています。アプリを更新するときでも、Viewだけを更新するなど部分的にアップデートが可能です。本書は、LinuxやMacのようなWindows以外の環境でも動作する.NETCoreとその基でのWeb実行環境のASP.NETCoreというオープンソースで提供される新たなアプリ実行環境を使って、IIS(InternetInformationServices)のない状況でも動作するASP.NETMVCアプリを開発・実行する方法を解説します。
初版年月2016/11/01
分類専門
判型B5
ページ数383
ジャンル情報科学
著者名増田智明
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07