Microsoft Office Specialist攻略問題集 Excel 2013 エキスパートP
「MicrosoftOfficeSpecialist(Excel2013エキスパート)」を受験する方を対象にした解説書です。エキスパート試験はPart1とPert2の2科目があり、その両方を1冊で学習できます。MOS試験の出題範囲を完全に網羅し、練習問題を解きながら、Excelの機能や操作が学習できるように構成しています。「本誌解説」「模擬練習問題(Part1、Part2各2回分)」「模擬テストプログラム(Part1、Part2各3回分)」の3つの教材で学習を行います。「本誌解説」は個々の機能について「練習問題+機能の説明+操作手順」という3ステップで学習します。「模擬練習問題」は一つの成果物を作るという新しい試験形式に慣れるための模擬問題です。より多くの問題に挑戦することが、合格への近道です。誌面に掲載された問題に従って操作を行い、自分の解答(成果物)を解答(PDFファイル)および完成例ファイルと比較し、答え合わせを行います。「模擬テストプログラム」は実際のMOS試験に似た画面で解答操作を行います。採点は自動で行われ、実力を確認できます。一問ずつステップを踏んで採点結果を確認できる「練習モード」と、本試験と同様に一つの成果物を作成する形式の「本番モード」の2通りの方法で学習できます。採点後でも、どの部分を間違えたかを確認できる「サンプルと見比べ」機能により、入念な復習を行えます。
初版年月2015/09/01
分類実用
判型A4
ページ数342
ジャンル情報科学
著者名土岐順子
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07