RISC-V原典
チューリング賞受賞パターソン教授RISC研究40年の総決算待望の邦訳!
なぜRISC‐Vか?;
RV32I:RISC‐V基本整数ISA;
RISC‐Vのアセンブリ言語;
RV32M:乗算および除算;
RV32FおよびRV32D:単精度および倍精度の浮動小数点;
RV32A:原子のように不可分なアトミック命令;
RV32C:圧縮命令;
RV32V:ベクトル;
RV64:64ビット・アドレス命令;
RV32/64特権アーキテクチャ〔ほか〕
初版年月2018/10/01
分類専門
判型B5
ページ数224
ジャンル情報科学
著者名デイビッド・パターソン アンドリュー・ウォーターマン 成田光彰
内容量1冊
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07