ITエンジニアになる!チャレンジDocker仮想化環境構築入門

ITエンジニアになる!チャレンジDocker仮想化環境構築入門 秀和システム

「Dockerって何?」「名前は知っているけれど使ったことがない…」本書では、そんな方にDockerの基礎から、AWSへのDockerホストのプロビジョニングを通して、Dockerについて理解を深めることができます。実際に動かしてみながらDockerの便利さを体験することができます。

ジャンル
電子
通信
初版年月2018/09/01 分類専門 判型B5 ページ数432 著者名小島一也 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52602489 9784798054520
3,000
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする