CAD利用技術者試験2次元2級・基礎テキスト&問題集 第2版

CAD利用技術者試験2次元2級・基礎テキスト&問題集 第2版 翔泳社

【本書の特徴】・CAD資格の中で最もポピュラーな「CAD利用技術者試験」の「2次元2級」「2次元基礎」の学習書・定評のある著者による、試験のポイントを押えた説明・章末には、豊富な「学習用問題」(過去問題に相当)を、詳しい解説ともに掲載・巻末には、2級2回分、基礎1回分の「学習用問題」を掲載。模擬試験代わりにも。・2色刷りで見やすく、学習しやすい【CAD利用技術者試験とは】・CADを利用するうえでの技術を明確化し、一定水準の技術に達している者に対して評価・認定を行うもの。・下記の各試験がある2次元CAD:基礎、2級、1級(機械/建築/トレース)3次元CAD:1級、準1級、1級※上記のうち、本書は「2次元CAD」の「基礎」「2級」を受験する人を対象としている。→詳細については、試験公式ページを確認のこと。●2次元CAD利用技術者試験2級試験形式:CBT試験時間・問題数:60分、60問試験内容:CADシステムの知識:60%製図の知識:40%合格基準:CADシステム分野・製図分野が各5割以上、および総合が7割以上●2次元CAD利用技術者試験基礎試験形式:IBT(インターネットに接続した環境でコンピュータを利用した試験)試験時間・問題数:50分、50問試験内容:CADシステムの知識と利用、CADシステムのプラットフォーム、製図の知識、図形合格基準:総合7割以上

ジャンル
電子
通信
初版年月2018/11/01 分類専門 判型B5 ページ数358 著者名吉野彰一 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52602918 9784798157900
3,300
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする