ベストコ
ベストコの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ベストコの グラス・食器・カトラリー
ベストコの マグカップ・グラス・コップ
Sweet taste ステンレスデザートカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52607915
品番
ND-8172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
夏でも冬でもデザートを冷たく美味しく!アイスが溶けにくい!ステンレス製のアイスカップ、ステンレス製・真空二層構造。
材質
本体:ステンレス鋼、表面加工:外面/アクリル樹脂塗装
容量(mL)
160
色
ピンク
質量(g)
80
寸法(cm)
Φ7.7×5.6