ハンドマッサージャー ハンドイーズ
手のひら・指先を12層エアーバッグがじっくり揉みほぐす。ヒーターでリラックスしながら心地よいマッサージを楽しめる。エアー強度を2段階で調節可能。2つのプログラムモード搭載。オートオフタイマー機能搭載。収納ポーチ付き。
用途マッサージ器、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS、ナイロン
質量(g)760
消費電力(W)11.5
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.6×10.4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00038000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
内容量1台