安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801

安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801 HEIGI 安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801 HEIGI 安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801 HEIGI 安全長靴 PVC耐油 先芯入りセーフティーブーツ HG-2801 HEIGI

耐油性に優れたPVCを使用した先芯入り(鋼鉄製)の安全耐油長靴です。ロング丈で、ゴミドロや水の浸入を防ぎます。食品加工から土木、建築作業まで幅広いシーンで活躍します。

用途食品加工・水産加工・土木建築作業など 足幅3E 形状ハイカット 機能耐油 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)PVC 種類安全長靴 靴タイプ長靴 長さ(cm)約38(26cm) 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約920(26cm) 材質(インナー)ポリエステル 材質(インソール)EVA+ポリエステル 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52611065 HG-2801W 27 ホワイト
3,480
3,398
3,738 (税込)
11日以内出荷

返品不可
52611074 HG-2801W 28 ホワイト
3,480
3,398
3,738 (税込)
11日以内出荷

返品不可
52610943 HG-2801B 24.5 ブラック
3,480
3,398
3,738 (税込)
取扱停止中

返品不可
52611004 HG-2801B 28 ブラック
3,480
3,398
3,738 (税込)
取扱停止中

返品不可
52611056 HG-2801W 26.5 ホワイト
3,480
3,398
3,738 (税込)
取扱停止中

返品不可
52610959 HG-2801B 25 ブラック
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
52610968 HG-2801B 25.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52610977 HG-2801B 26 ブラック
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
52610986 HG-2801B 26.5 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52610995 HG-2801B 27 ブラック
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
52611013 HG-2801W 24.5 ホワイト
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
52611029 HG-2801W 25 ホワイト
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
52611038 HG-2801W 25.5 ホワイト
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
52611047 HG-2801W 26 ホワイト
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする