腰道具セット(WSAシリーズ)

腰道具セット(WSAシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

セット内容ワークポジショニング用器具WP-55DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860V / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:90×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)45×1200補助ベルト(mm)90×700適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614075WSA-55-1BK
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする