腰道具セット(WSBシリーズ)
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
- セット内容
- ワークポジショニング用器具WP-96DS-2BK / 電工キャンバスハイポーチJND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)JND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)JND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)JND-952 / べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O / 胴ベルト:ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付 / 胴ベルト:45×1200mm / 補助ベルト:100×700mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個
- 色
- ブラック
- 材質(胴ベルト)
- ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
- 材質(補助ベルト)
- ナイロンベルト、軽量V角環1個・軽量D環2個付
- 胴ベルト(mm)
- 45×1200
- 補助ベルト(mm)
- 100×700
- 適応ウエスト(cm)
- 82~98(着衣時)
- 内容量
- 1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52614109 | WSB-96-2BK | 52614084 | WSA-96-2BK | ![]() | 腰道具セット(WSAシリーズ) | JEFCOM(ジェフコム) | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカー後継品 |

















