WIZ'A
腰袋
用途
作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に
仕様
Dカン付き/ハトメ穴付き
材質
本体:ポリエステル1680D 金具:スチール
ベルト通し幅(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82815017
WZK-01PU
120×155×190
(全体)ブラック (メインポケット裏地)パープル (ステッチ)レッド
195
4(メイン×1、サブ×1、サイド×2)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
82815060
WZK-02PU
132×170×190
(全体)ブラック、(メインポケット裏地)パープル、(ステッチ)レッド
206
5(メイン×1、中段×1、下段×1、サイド×2)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください