カラビナ強力型(大) 真黒
メーカーオリジナル設計のベルトスルー取付台座を採用。
最小サイズなので、腰回りの狭小スペースに取付できます。
カラビナ取付位置よりも高く、工具差しにさしてある工具に邪魔になりにくい。
鉄の風合いを高める黒染めを採用。
- 用途
- カラビナ工具差し
- トラスコ品番
- 655-2628
- 材質
- カラビナ本体:鉄、台座:鉄
- 幅(mm)
- 30
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 123
- 奥行(mm)
- 68
- 適合ベルト幅(mm)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
工具差し の新着商品
カテゴリ
































