マスターベルト
Picaの人気アイテムに対応した、多用途のベルトバッグです。
耐久性に優れた、頑丈なナイロン素材を使用しています。
動きやすさを重視した、ヒップフィット設計になっています。
ベルクロ付きのベルトループで、しっかりと固定できます。
マーカーをしっかり保持し、ホルダーキャップは引き抜いてもバッグ内でしっかり固定されます。
- トラスコ品番
- 702-7684
- セット内容
- 建築用シャープペンシル:3030(1本)、3030用替え芯8本入り赤黄(各2本)黒2B(4本):4020(1PK)、深穴インクマーカー黒:15046(1本)、パーマネントマルチマーカー:99040(1本)、インスタントペン白(細字):53252(1本)
- 幅(mm)
- 150
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 230
- 奥行(mm)
- 50
- 内容量
- 1箱
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ




















