曜日別特売

腰道具セット(WSAシリーズ)

腰道具セット(WSAシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSAシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

セット内容ワークポジショニング用器具WP-45DS-1BK / 電工キャンバスハイポーチND-860 / キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941 / キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944 / キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952 / 胴ベルト:ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 / 胴ベルト:50×1200mm / 補助ベルト:85×670mm / ウエスト参考サイズ(着衣時):820~980mm / 各1個ブラック材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付胴ベルト(mm)50×1200補助ベルト(mm)85×670適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614163WSA-45-1BK
22,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52614163
2021-05-17
用途: 設備工事
運輸・通信業

とても使いやすい
非常に良かったです。
送付も早く対応してくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする