ハゼット
トルクレンチ
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途
機械・自動車整備に。
主な用途
車両整備や各種機械
負荷方向
右
精度(%)
3
セット内容
校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
校正証明書
付き
内容量
1式
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52613908
5110-3CT
10~60
9.53
320
0.5
¥
57,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52613917
5122-3CT
40~200
12.7
519
1
¥
66,700
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください