ハゼット
HAZET トルクレンチ
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途
機械・自動車整備に。
主な用途
車両整備や各種機械
負荷方向
右
セット内容
校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
校正証明書
付き
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
差込角(mm)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
精度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52613935
51073CT
1~9
6.35
234
0.1
4
¥
64,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52613944
51203CT
10~60
12.7
320
0.5
3
¥
61,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52613953
51213CT
20~120
12.7
421
1
3
¥
65,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください