曜日別特売

六角形タッチライト

六角形タッチライト - Joman(旧:MCP)
消費電力(W)0.7仕様オン/オフ:容量式タッチ、壁アタッチメント:粘着パッド電源(V)100(50/60Hz)色温度6500 18k明るさ(Lm)80(ライト一つあたり)最大接続台数56(1電源アダプタあたり)ブロック幅W(mm)115内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52620926QL10
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする