※使用例

六角形タッチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード52620926 品番QL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
消費電力(W)0.7 仕様オン/オフ:容量式タッチ、壁アタッチメント:粘着パッド 電源(V)100(50/60Hz) 色温度6500 18k 明るさ(Lm)80(ライト一つあたり) 最大接続台数56(1電源アダプタあたり) ブロック幅W(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする