20mmマグネットスイッチ b接点 薄型

20mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚 ブラウン 質量(g)スイッチ:10、マグネット:8 使用周囲温度(℃)-10~+50 設置場所屋内 接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52621005 EK394A
3,450
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52621005
2022-10-23
用途:
古いマグネットスイッチの交換に
建設業・工事業

あたらしいマグネット水っとに交換して誤作動がなくなりとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする