アイルウォッシュ 革専用クリーニングスプレー

アイルウォッシュ 革専用クリーニングスプレー ASQUA アイルウォッシュ 革専用クリーニングスプレー ASQUA アイルウォッシュ 革専用クリーニングスプレー ASQUA アイルウォッシュ 革専用クリーニングスプレー ASQUA アイルウォッシュ 革専用クリーニングスプレー ASQUA

Ail.wash をタップリとスプレーして、サッと拭き取るだけの簡単お手入れ。スプレーだから手軽に持ち運んで、いつでもどこでも簡単クリーニング。
Ail.wash は、革製品の汚れ・カビを簡単に落とせます。革のシューズ、バッグ、ソファーや椅子、ジャケット等、ほとんどの革製品に使えます(スウェードを含む)。
Ail.wash のコンセプトはスキンケア。革製品に必要な栄養をたっぷり与える「革の美容液」です。
「しなやか」で「潤い」のある仕上がりで、革製品本来の「風合い」や「質感」を取り戻し、長持ちさせることが出来ます。
Ail.wash は、革製品に溜まっている雑菌を除菌し、消臭効果も期待出来ます。例えば革靴の中にスプレーすることで、臭いの発生を抑えます。また抗菌効果もあるので、清潔で安心です。

使用可能材質
【スプレー出来るもの】靴全般、バック、ソファー、車の革シート、ジャケット、手袋、襟巻、革小物など
【革の素材】表革(スムースレザー)、起毛した革(スウェード、ヌバック)
【獣毛の素材】羊毛(ムートン)、ミンク、ラビット、フォックス、セーブル、リス、タヌキ類
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、柔軟保湿剤、皮革保護剤、抗菌剤、他 内容量(mL)300 液性弱酸性 アズワン品番64-6317-29 不適合爬虫類(ウロコのあるもの)の革、劣化した革、劣化した合成皮革、純白のファー、ヌメ革 内容量1本
注意
※日光で変色したシミや革の中から浮き出てくるカビ跡の黒い斑点は落とせません。
※染色された革、プリント柄のある革などは、ご使用前に必ず、目立たない箇所で充分に色落ちのチェックをしてからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52622466 -
2,600
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする