ラヴィーレ プランターWS キューブ45型

ラヴィーレ プランターWS キューブ45型 Richell(リッチェル)

貯水部から必要な水を土に供給することで、水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。夏の暑い時期の水涸れを防止します。

用途スタイリッシュで高い質感で街景観に調和する底面給水機能付きの大型プランターです。 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 容量(L)土:49.6、水:16.5 高さ(cm)27.5 縦(cm)43.5 横(cm)43.5 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52623306 - ホワイト
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52623315 - ライトグレー
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする