ラヴィーレ プランターWS キューブ55型
貯水部から必要な水を土に供給することで、水やりの頻度を減らし、手間を軽減します。夏の暑い時期の水涸れを防止します。
用途スタイリッシュで高い質感で街景観に調和する底面給水機能付きの大型プランターです。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
容量(L)土:99.8、水:24
高さ(cm)38
縦(cm)53
横(cm)53
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。