ガオナ 前割暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

ガオナ 前割暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) GAONA(ガオナ)

標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。
室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き
便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き
外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き
フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。

用途洋風便器の暖房機能付き前割便座です。 材質ポリプロピレン 付属品便座取付アダプター 表面温度(℃)(標準):低32℃、中34℃、高36℃ 定格消費電力(W)AC100V/55 内容量1個
注意
※浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しないでください。感電の恐れがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52627025 GA-NB007 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
52627034 GA-NB008 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする