スリーエム工業
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続
捻込Rc
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636003
10SGL-1-C-13A
10
3/8
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636019
10SGL-1-C-13A
15
1/2
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636028
10SGL-1-C-13A
20
3/4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636037
10SGL-1-C-13A
25
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636046
10SGL-1-C-13A
32
1-1/4
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636055
10SGL-1-C-13A
40
1-1/2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636064
10SGL-1-C-13A
50
2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材