曜日別特売

捻込サイトグラス ボール入

捻込サイトグラス ボール入 - スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入 - スリーエム工業捻込サイトグラス ボール入 - スリーエム工業

ボールの動きで流体を確認することができます。

材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263621310SGL-2-13A103/8
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263622910SGL-2-13A151/2
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263623810SGL-2-13A203/4
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263624710SGL-2-13A251
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263625610SGL-2-13A321-1/4
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263626510SGL-2-13A401-1/2
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
5263627410SGL-2-13A502
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする