スリーエム工業
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
1
接続
捻込Rc
比重
ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)
85
材質(ガスケット)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636283
10SGL-2-C-13A
10
3/8
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636299
10SGL-2-C-13A
15
1/2
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636308
10SGL-2-C-13A
20
3/4
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636317
10SGL-2-C-13A
25
1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636326
10SGL-2-C-13A
32
1-1/4
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636335
10SGL-2-C-13A
40
1-1/2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52636344
10SGL-2-C-13A
50
2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材