スリーエム工業
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
接続
捻込Rc
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636423
10SGL-4-C-13A
10
3/8
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52636439
10SGL-4-C-13A
15
1/2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52636448
10SGL-4-C-13A
20
3/4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52636457
10SGL-4-C-13A
25
1
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52636466
10SGL-4-C-13A
32
1-1/4
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52636475
10SGL-4-C-13A
40
1-1/2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
52636484
10SGL-4-C-13A
50
2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材