1ドアはねカルDX筆入

1ドアはねカルDX筆入 クツワ

上質な光沢のあるパール加工の「クラリーノ」生地表紙。オシャレなティアラ鋲付。グラデーション刺繍入り。超軽量タイプ(特許出願済)。1ドアタイプ。カワイイ柄入りの内生地。安全鉛筆ホルダー(6本)。定規が入るポケット。三角定規収納可能。鋲にはスワロフスキー・クリスタルを使用。(SwarovskiはSwarovski AGの登録商標です。)上下段合わせて鉛筆13本収納可能。

用途ペンケース パールミントグリーン 開閉マグネット 材質表紙:人工皮革、成型皿:ABS、鉛筆ホルダー:PE 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×90×35 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52645733 CX056MT
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする