腰道具セット(WSAシリーズ)

腰道具セット(WSAシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ワンタッチバックル、D環1個、補助ベルト幅85mm。

用途従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セットセット内容ワークポジショニング用器具 WP-97DS-1BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊) ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O胴ベルト幅(mm)50(最大)胴ベルト長さ(mm)1150(最大)補助ベルト幅(mm)85補助ベルト長さ(mm)670材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環・D環各1個付ウエスト有効サイズ(cm)(着衣時):91~108内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697628WSA-97-1BK
26,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする