曜日別特売

腰道具セット(WSCシリーズ)

腰道具セット(WSCシリーズ) - JEFCOM(ジェフコム)
用途
従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴ベルト幅(mm)
胴ベルト長さ(mm)
補助ベルト幅(mm)
補助ベルト長さ(mm)
材質(胴ベルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52697646WSC-97-1BK50(最大)1150(最大)85670ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
¥26,300
取扱い終了
代替品有
52697655WSC-96-2BK451200100700ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
¥32,800
取扱い終了
代替品有
52697664WSC-R300-2BK451200170720(カーブ形状):ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付
¥48,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52697646WSC-97-1BK52697628WSA-97-1BKWSC-97-1BK 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 52697628腰道具セット(WSAシリーズ)JEFCOM(ジェフコム)1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカー後継品
52697655WSC-96-2BK52614084WSA-96-2BKWSC-96-2BK 腰道具セット(WSAシリーズ) JEFCOM(ジェフコム) 52614084腰道具セット(WSAシリーズ)JEFCOM(ジェフコム)1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカー後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする