モノタロウ

ブランチティ

ブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウブランチティ - モノタロウ
(3件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
接続ねじ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884415MPT6-017.5391231.56PT1/8
278
306(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884424MPT6-02103914326PT1/4
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884433MPT8-02104614358PT1/4
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884449MPT10-021054.51739.510PT1/4
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: エアー配管取付時
株式会社エステー工業サービス業

このブランティは両側が10㎜のチューブなのでとても使いやすいので助かります。

対象商品 : 52884449
2023-02-27
用途: エア配管

チューブ配管に割り込ませることで、エアカプラを増設できました。

対象商品 : 52884424
2022-03-12
用途: エアー配管

エアー配管の分岐で使用。内圧もかかるので抜けたりしないか心配でしたが今のところ問題もなく使用できています。価格も手頃で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする