モノタロウ

ユニオンワイ

ユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウユニオンワイ - モノタロウ
(11件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884817MPY-435.5223.24
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884826MPY-638263.26
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884835MPY-844.529.53.28
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884844MPY-105036.54.210
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884853MPY-1255424.212
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 安全装置の構成部品

耐圧ホースの接続部からの漏れもありませんでした。耐久性に問題なければコストパフォーマンスが高い商品です。

2025-01-24
用途: 耐圧チューブ接続
飲食業

耐圧チューブ接続用に買いました。
安くてもちゃんと機能しています。

対象商品 : 52884817
2024-11-20
用途: 自作のドラレコ車外リアモニタークリーナー

バックモニターとドラレコリアモニターのクリーナー自作のための分岐用に購入。こんなのはホームセンターには売ってなくて助かります。

対象商品 : 52884835
2025-04-24
用途: 空気圧分散
D.Lフリハタサービス業

0.7気圧で使用二股のエアーが漏れて二股共もうホースが入らない状態です、

2025-01-02
用途: 配管
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 52884844
2024-04-08
用途: 装置の配管
株式会社兼松KGK卸売・小売業

問題なく使用できました。価格も満足です。今後も使用したいと思います。

対象商品 : 52884826
2023-02-11
用途: 活魚、貝類、カニ類などのエア供給に使ってます。
有限会社マル勝日向商店卸売・小売業

今までは金属の分配のを使っていたが、どうしても錆びたり、腐食で壊れるのが、問題だったが、これだと大丈夫かなと思います。問題は、どれくらい持つかです。
使わない口は、差し込むまでエアもれしないとかだったら、完璧だと思います。

対象商品 : 52884844
2023-12-03
用途: エアー配管用
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカー同等に使えます。短納期、コストパも良く1個から購入できるのも良いです。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする