曜日別特売
モノタロウ

異径ユニオンティ

異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ異径ユニオンティ - モノタロウ
(2件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
寸法M1(mm)
寸法M2(mm)
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52884704MPGT6-425.5383.281664
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884713MPGT8-629.5463.291886
279
307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884729MPGT10-631.5534.211.517106
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884738MPGT10-835.5554.211.523108
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884747MPGT12-834.5564.21318.5128
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52884756MPGT12-1039.5594.213261210
428
471(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52884713
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

対象商品 : 52884713
2021-01-27
用途: 機器のメンテナンス

タイヤチェンジャ-のエア漏れ修理のついでに交換しました。ホース挿し込みの節度感もシッカリあって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする